High-End Power-LED-Taschenlampe WX5

High-End Power-LED-Taschenlampe WX5
TLA-WX5-LED-4XAAA

Art.-Nr. 0827806505

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

High-End Power-LED-Taschenlampe WX5

Art.-Nr. 0827806505
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
180 m Leuchtweite

Einhand-Gleitschlitten-Fokussiermechanik


Komfortabel und herkömmlichen Drehmechaniken deutlich überlegen



Reflector-Lense-Technology


Reflektor + Linse = Reflektorlinse für höchste Lichteffizienz



Hartvergoldete Kontakte


Optimaler Schutz vor Korrosion



Power-Switch-Technology


Power-Modus 100 % + Spar-Modus 15 %



Mit einem Batterietank für den einfachen Batteriewechsel

Hinweis

Batterien nicht im Lieferumfang

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018

Lichtstrom

300 lm

Leuchtweite

180 m

Schutzart IP

IP 54

Anzahl LED

1 Stck

Fokussierbar

Ja

Akku-/Batteriebezeichnung

Micro AAA; LR03; AM4

Akku-/Batterieanzahl

4 Stck

Länge min./max.

125-134 mm

Durchmesser

37 mm

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Farbe

Schwarz

Oberfläche

Eloxiert

Glanzgrad

Glänzend

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen