High-End Power-LED-Taschenlampe WX4

High-End Power-LED-Taschenlampe WX4
TLA-WX4-LED-3XAAA

Art.-Nr. 0827806504

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

High-End Power-LED-Taschenlampe WX4

Art.-Nr. 0827806504

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

150 m Leuchtweite

Einhand-Gleitschlitten-Fokussiermechanik


Komfortabel und herkömmlichen Drehmechaniken deutlich überlegen



Reflector-Lense-Technology


Reflektor + Linse = Reflektorlinse für höchste Lichteffizienz



Hartvergoldete Kontakte


Optimaler Schutz vor Korrosion



Mit einem Batterietank für den einfachen Batteriewechsel

Hinweis

Batterien nicht im Lieferumfang

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018

Lichtstrom

210 lm

Leuchtweite

150 m

Schutzart IP

IP 54

Anzahl LED

1 Stck

Fokussierbar

Ja

Akku-/Batteriebezeichnung

Micro AAA; LR03; AM4

Akku-/Batterieanzahl

3 Stck

Länge min./max.

116-123 mm

Durchmesser

34 mm

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Farbe

Schwarz

Oberfläche

Eloxiert

Glanzgrad

Glänzend

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen