High-End Power-LED-Taschenlampe WX3

High-End Power-LED-Taschenlampe WX3
TLA-WX3-LED-1XAA

Art.-Nr. 0827806503

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

High-End Power-LED-Taschenlampe WX3

Art.-Nr. 0827806503
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
110 m Leuchtweite

Einhand-Gleitschlitten-Fokussiermechanik


Komfortabel und herkömmlichen Drehmechaniken deutlich überlegen



Reflector-Lense-Technology


Reflektor + Linse = Reflektorlinse für höchste Lichteffizienz



Hartvergoldete Kontakte


Optimaler Schutz vor Korrosion



Mit einem Batterietank für den einfachen Batteriewechsel

Hinweis

Batterien nicht im Lieferumfang

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018

Lichtstrom

120 lm

Leuchtweite

110 m

Schutzart IP

IP 54

Anzahl LED

1 Stck

Fokussierbar

Ja

Akku-/Batteriebezeichnung

Mignon AA; LR6; AM3

Akku-/Batterieanzahl

1 Stck

Länge min./max.

115-120 mm

Durchmesser

26 mm

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Farbe

Schwarz

Oberfläche

Eloxiert

Glanzgrad

Glänzend

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen