Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

High-End Power-LED-Akku-Taschenlampe WTZ3R

LED-Akku-Taschenlampe WTZ3R
TLA-AKKU-WTZ3R-LED-400LUMEN

Art.-Nr. 0827806913

EAN 4068362160417

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
High-End Power-LED-Akku-Taschenlampe WTZ3R

Art.-Nr. 0827806913
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
Mit 400 Lumen, Drehfokus – Höchste Lichtqualität durch modernste Linsengeometrie
  • 3 Lichtmodi – Power (400 Lumen), Mid Power (200 Lumen) und Low Power (40 Lumen)

  • Höchste Lichtqualität durch modernste Linsengeometrie

  • Fokussierbar (Drehfokus) – Flood- und Spot-Light

  • Hohe Schutzart

  • Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion

  • Griffige Oberfläche

  • Endkappenschalter

  • Ladekabel mit USB-A/USB-C Adapter


  • Lieferumfang: WTZ3R, Akku Li-Ionen Typ 14500, Trageschlaufe, Gürteltasche und USB-A/USB-C Ladekabel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Innen- und Außenbereich

  • Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018
Anleitung

Leuchte signalisiert durch 2 x Blinken, dass der Akku geladen werden sollte.

Lichtstrom min./ max.

40 / 400 lm

Fokussierbar

Ja

Leuchtweite min./ max.

45 / 140 m

Leuchtdauer min./max.

2-12 h

Ladezeit

2 h

Schutzart IP

IP 66

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Nennspannung

3,7 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

880 mAh

Anschlussart

USB Typ A, USB Typ C

Leitungslänge

500 mm

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

10 bis 25 °C

Länge x Breite x Höhe

107 x 24 x 24 mm

Werkstoff

Aluminium

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ladegerät 5 V 1 A mit USB-A-/USB-C-Ladekabel

NETZSTE-USB-STE/C-SCHWARZ-5W-5V/1A

Intelligentes Universal-Ladegerät mit USB-Anschluss zum Aufladen von USB-Geräten