Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

High-End Power-LED-Akku-Taschenlampe WTX7R

LED-Akku-Taschenlampe WTX7R
TLA-AKKU-WTX7R-LED-1100LUMEN

Art.-Nr. 0827807811

EAN 4099618539725

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
High-End Power-LED-Akku-Taschenlampe WTX7R

Art.-Nr. 0827807811
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
2 Lichtmodi – Power (1.100 Lumen) und Low Power (120 Lumen). Extrem leistungsstarke CREE XPL LED, lange Leuchtdauer dank Lithium-Ionen Akku Typ 18650 mit 9.62 Wh
  • Im Gehäuse liegende/geschützte USB-C Ladebuchse (Turn-To-Cover USB-C) – keine Schutzkappe die verloren gehen kann, keine Verschmutzungsgefahr

  • Homogenes Nahlicht (defokussiert) und gebündeltes Fernlicht (fokussiert) mittels Schiebemechanismus wählbar

  • Landezustandsanzeige: LED (rot/grün)

  • Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion

  • Griffige Oberfläche

  • Endkappenschalter


Lieferumfang


Leuchte, Holster, Trageschlaufe, Ladekabel USB-A/USB-C 100 cm, Lithium-Ionen Akku Typ 18650, Bürste

Hinweis

Extrem robuste und langlebige Ausführung. Hervorragend für den harten Baustellen-/Arbeitseinsatz geeignet.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich

Lichtstrom min./ max.

120 / 1100 lm

Fokussierbar

Ja

Leuchtweite min./ max.

110 / 300 m

Leuchtdauer min./max.

5,5-18 h

Ladezeit

6 h

Schutzart IP

IP X5

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Nennspannung

3,6 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

3500 mAh

Anschlussart

USB Typ A, USB Typ C

Leitungslänge

1000 mm

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 50 °C

Ladetemperatur min./max.

0 bis 50 °C

Länge x Breite x Höhe

147,5 x 37 x 37 mm

Werkstoff

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen