Hierro con articulación doble
Alicat. punta plana extralarg. doble artic. espec.
-ALICATE EXTRA LARGO L300MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Permite acceder a lugares muy estrechos
Diseño muy estrecho
Los alicates se abren al máximo con el mínimo movimiento del mango
Articulación doble especial
Protección óptima contra la corrosión
Versión con cromado mate
Fundas del mango de PVC antideslizante
Hojas de datos(X)
Para agarrar y retirar objetos de conjuntos de componentes
Trabajos de revisión, reparación y mantenimiento de motores y sistemas de alimentación
Para montar y desmontar cables, tubos y conectores de enchufe
Longitud (L) | 300 mm |
Longitud en pulgadas (L) | 12 in |
Longitud de las mordazas (L3) | 32 mm |
Grosor de las mordazas (T1) | 10 mm |
Anchura de las puntas de la mordaza (W4) | 6 mm |
Anchura de las mordazas (W3) | 17 mm |
Grosor de las puntas de la mordaza (T2) | 10 mm |
Material de la empuñadura | Cloruro de polivinilo |
Diseño | Rectos |