Hidrolimpiadora de alta presión HDR 200 POWER
Hidrolimpiadora de alta presión HDR 200 POWER
HIDROLIMPIADORA HDR 200 POWER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- El equipo está provisto de espacio de almacenamiento para accesorios, culata de latón y liberación de presión automática
- La proporción agua/detergente y la forma del chorro se pueden ajustar continuamente para adaptarse a las necesidades de cada trabajo de limpieza
- La función de desactivación automática de la presión apaga automáticamente el equipo en caso de que se interrumpa el trabajo
- El alivio de la presión sobre los componentes alarga la vida útil de la bomba y reduce el consumo de energía y agua
- Para trabajar cómodamente, el enrollador de manguera integrado garantiza que la manguera esté siempre en el lugar adecuado, con lo que se reduce al mínimo el riesgo de accidentes.
- La pistola de pulverizar ergonómica de mano con retención reducida y fuerza de impacto garantiza un trabajo cómodo y de baja fatiga.
- Adecuado tanto para funcionamiento vertical como horizontal para un trabajo flexible. Las ruedas no tocan el suelo cuando el vehículo se encuentra en funcionamiento horizontal. Esto significa que el equipo ofrece la máxima estabilidad.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V |
Entrada de alimentación | 2.8 kW |
Presión máxima | 200 bar |
Cantidad mínima/máxima del avance | 0-500 l/h |
Longitud de la manguera | 15 m |
Longitud | 380 mm |
Anchura | 360 mm |
Altura | 930 mm |
Peso de la máquina | 28 kg |
Longitud del cable | 5 m |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!