Hidrolimpiadora de alta presión HDR 175 COMPACT
Hidrolimpiadora de alta presión HDR 175 COMPACT
HIDROLIMPIADORA HDR 175 COMPACT
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- El dispositivo está equipado con almacenamiento de accesorios, cabeza de cilindro de latón y liberación de presión automática
- Gracias al mango retráctil, la gama HDR está lista para su uso inmediato y apenas ocupa espacio durante el almacenamiento y el transporte
- El sencillo sistema de encendido y apagado en la parte superior del aparato hace que sea fácil de utilizar a la vez que protege la espalda del usuario
- La función de desactivación automática de la presión apaga automáticamente el equipo en caso de que se interrumpa el trabajo
- El sistema de liberación de presión alivia la bomba, aumenta la vida útil del equipo y reduce significativamente el consumo de energía y agua
- Un filtro de fácil acceso y fácil de limpiar en la entrada de agua también protege la bomba de la suciedad
- La gama HDR de uso flexible está diseñada para funcionar en posiciones verticales y horizontales. Para una máxima seguridad, las ruedas no tocan el suelo cuando se usa horizontalmente, por lo que el equipo no puede desplazarse accidentalmente.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Entrada de alimentación | 2.3 kW |
Presión máxima | 175 bar |
Cantidad mínima/máxima del avance | 0-500 l/h |
Longitud de la manguera | 10 m |
Longitud | 360 mm |
Anchura | 380 mm |
Altura | 930 mm |
Peso de la máquina | 24 kg |
Longitud del cable | 5 m |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!