Hidrolik somun patlatma aparatı
Hidrolik somun patlatma aparatı
SOMUN PATLATMA SW 7-22MM PK
Ürün no. 0714526050
EAN 4024835927796
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lama boyunca genişlik, ayırıcı aralığı (A) | WS 7 - 22 mm |
Kafa genişliği (B) | 35 mm |
Yükseklik (C) | 50 mm |
Uzunluk (D) | 260 mm |
Maks. tork | 60 Nm |