Hidrolik silindiri, 32 ton
Hidrolik silindiri, 32 ton
Ürün no. 1952004100
EAN 4058794955750
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bağlantı dişi (10) | 3/8 inç x 18 mm |
Çalışma basıncı (20) | 700 bar |
Strok uzunluğu | 50 mm |
Mil dişi çapı | 16 µm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 12116,000 g |
Çap | 104 mm |
Yükseklik | 260 mm |
Uzunluk | 185 mm |
Maks. yükleme ağırlığı (100) | 32 t |