Hidrolik seyyar kriko, RH-6
Hidrolik seyyar kriko, RH-6
Ürün no. 071554 160
EAN 4046778244594
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Yük kapasitesi | 6000 kg |
Min. yükseklik (A) | 150 mm |
Maks. yükseklik (B) | 570 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 90000,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!