Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Hidrolik şanzıman krikosu İndirme hızını düzenlemek için döner valfli. Priz ile eksiksiz teslimat

Hidrolik şanzıman krikosu

Ürün no. 071593 850

EAN 4099618307003

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Hidrolik şanzıman krikosu İndirme hızını düzenlemek için döner valfli. Priz ile eksiksiz teslimat

Ürün no. 071593 850
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
İndirme hızını kontrol etmek için döner valf ile. Priz ile birlikte eksiksiz olarak tedarik edilir.
  • Ayak pompasıyla
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. yükseklik

1108-1926 mm

Tekerlekler arasındaki mesafe

542 mm

Genişlik (destek)

250 mm

Yük kapasitesi

500 kg

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Gear lift attachment round 2 pcs

ATTCH-TRANSMISSJACK-RD-2PCS

x 1 ad.
Gear lift attachment prism

ATTCH-TRANSMISSJACK-PRISMA