Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Hidro sünger

Hidro sünger

Ürün no. 0899700420

EAN 4050642866737

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Hidro sünger

Ürün no. 0899700420

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For pre-cleaning, final cleaning of tiles and for jointing tasks
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Poliüretan köpük

Uzunluk x genişlik x yükseklik

16,5 x 11 x 6,5 cm

Uzunluk

16,5 cm

Genişlik

11 cm

Yükseklik

6,5 cm

Hücre yapısı

Açık

Şekil

Dikdörtgen

Sıkıştırma kuvveti sapması koşulları

%40 deformasyon

Min. sıkıştırma kuvveti sapması

2,5 kPa

Maks. sıkıştırma kuvveti sapması

4,5 kPa

Min. boyuna germe dayanımı

180 kPa

Min. enine germe dayanımı

180 kPa

Min. çapraz kopma uzaması

200 %

Min. uzunlamasına kopma uzaması

200 %

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Fayans yıkama kovası sistemi

FAYANSÇI KOVA SETİ 7 PARÇA

For effective pre-cleaning and washing of freshly grouted tiled surfaces, 23 litres