Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hidraulikus váltóemelő forgószeleppel a süllyesztési sebesség szabályozásához

Hidraulikus váltóemelő
HIDRAULIKUS VÁLTÓ EMELŐ-SZÜRKE-500KG

Cikksz. 071593 850

EAN 4099618307003

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hidraulikus váltóemelő forgószeleppel a süllyesztési sebesség szabályozásához

Cikksz. 071593 850
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
Váltóemelő sebességváltók, tengelyek és kipufogórendszerek beszereléséhez és eltávolításához
  • Gyors és könnyed emelés a hidraulikus lábpedállal

  • Oldalsó fogantyúk a könnyű szállításhoz

  • Forgószelep a könnyű leengedéshez

  • Robusztus acélkerekek

  • Két bolygókerékkel és két fékezhető kerékkel

  • Sebességváltó nyereggel együtt
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. magasság

1108-1926 mm

Görgőtávolság

542 mm

Szélesség (tartó)

250 mm

Teherbírás

500 kg

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gear lift attachment round 2 pcs

ATTCH-TRANSMISSJACK-RD-2PCS

x 1 db
Gear lift attachment prism

ATTCH-TRANSMISSJACK-PRISMA