Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hidraulikus krokodilemelő RHC-2H

Hidraulikus krokodilemelő, RHC-2H
GÉPJÁRMŰEMELŐ-KEREKES-H80MM-2T

Cikksz. 071554 140
EAN 4046778244044
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
Robusztus vázszerkezet és 2000 kg teherbírás, valamint rendkívül nagy munkavégzési magasság.

A konvex görgők és a golyóscsapágyas elforgatható kerekek magas szintű irányíthatóságot biztosítanak



Túlterhelés esetén a biztonsági szelep üresjáratba állítja az emelőrudat


Mindamellett megtartja az emelési magasságot a biztonság érdekében.



Kiegészítő lábműködtetésű emelő a gyorsemelő funkció működésbe hozatalához



Megbízható és pontos szabályozás az emelés és a süllyesztés során az emelőrúd egyszerű üzemeltetésének köszönhetően



Emelőrúd ergonomikus, gumírozott fogantyúval



Rendkívül nagy munkamagasság (735 mm), mellyel maximális szabad hely alakítható ki a jármű alatt



Műanyag kerekek a sérülést nem okozó, sima haladásért

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Teherbírás

2000 kg

Min. magasság (A)

98 mm

Max. magasság (B)

735 mm

Terméktömeg (darabonként)

56000.000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Öntött kerék Gumibevonattal. A műhely kényes padlójának védelme érdekében

FÉM-KERÉK-GUMIVAL-SZETT/4DB

Gumibevonattal. A műhely kényes padlójának védelme érdekében
x 1 db
Nyeregpárna Olajálló gumiból készült

NYEREGPÁRNA-(F.RHC)