Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hidraulikus krokodilemelő, RH-6

Hidraulikus krokodilemelő, RH-6
KROKODIL EMELŐ 6T SEGÉD GUMIKERÉKKE

Cikksz. 071554 160

EAN 4046778244594

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hidraulikus krokodilemelő, RH-6

Cikksz. 071554 160
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
With a robust frame construction and a load capacity of 6,000 kg.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Teherbírás

6000 kg

Min. magasság (A)

150 mm

Max. magasság (B)

570 mm

Terméktömeg (darabonként)

90000,000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Felfújható gumikerék

GUMIKERÉK

Facilitate easy transportation and ensure good steerability