Hidraulikaolaj, TRIATHLON HVLP 46
Hidraulikaolaj, TRIATHLON HVLP 46
Cikksz. 0897646305
EAN 4046777899498
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 208 l |
ISO-VG osztály | 46 |
Hidraulikaolajokhoz engedélyezve | DIN 51524-3 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Sűrűség feltétel | 15 °C-on, DIN 51757 |
Sűrűség | 0,875 g/cm³ |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!