Hidraulikahenger, 32 tonnás
Hidraulikahenger, 32 tonnás
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Csatlakozómenet (10) | 3/8 x 18 mm |
Üzemi nyomás (20) | 700 bar |
Lökethossz | 50 mm |
Orsómenet átmérő | 16 µm |
Terméktömeg (darabonként) | 12116 g |
Átmérő | 104 mm |
Magasság | 260 mm |
Hosszúság | 185 mm |
Max. terhelősúly (100) | 32 t |