Hidegolvasztó készülék, HSG-E
Hidegolvasztó készülék, HSG-E
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. névleges feszültség | 220 / 240 V/AC |
Max. bemeneti áram | 2.5 A |
Teljesítményfelvétel | 500 W |
Munka gyakoriság | 20500 Hz |
Gép tömege | 1.7 kg |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 250 x 120 x 160 mm |
KOFFER BELSŐ
ORSYBULLAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.