Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hi-perfm. gas device DIGA CS 3 collt nails 4016pcs

Hi-perfm. gas device DIGA CS 3 collt nails 4016pcs

Cikksz. 0988018698
EAN 4099618051241
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
4,016 pcs DIGA® CS-3 high-performance gas device including 5x 800 collated 22 mm nails and 5x NG CS-2/3 HFBX gas cartridges and 10x fabric mounting tape, indoor/outdoor use, length 25 m, width 15 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Hi-perfm. gas device DIGA CS 3 collt nails 4016pcs:
1 x
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA® CS-3

DIGA CS 3 GÁZÜZEMŰ SZEGBEVERŐ GÉP

Leírás: Nagy teljesítményű gázüzemű készülék beton, acél és tömör tégla/falazat szerkezetekhez.
Mennyiség: 1 x
5 x
Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3 HFBX Alkalmas a DIGA CS-2 Power és a DIGA CS-3 Power típusokhoz

BEVERŐSZEG HFBX DIGA CS2/3 22MM+GÁZP

Mennyiség: 5 x
10 x
Szövet szerelőszalag Beltéri és kültéri használatra

SZÖVET SZERELŐSZALAG FEKETE 2700N-15MM

Leírás:
Szélesség: 15 mm; Tekercshossz: 25 m; Hosszúság: 125 m
Ollóval vagy késsel könnyen vágható
Mennyiség: 10 x