Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hézagtömítő szalag, CERAfix 305

Hézagtömítő szalag, CERAfix 305

Cikksz. 5875100305

EAN 4047376968400

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hézagtömítő szalag, CERAfix 305

Cikksz. 5875100305
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
Fleece-laminated, crack-bridging waterproofing membrane for secure and fast system sealing where floors and walls meet
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Polietilén fólia

Hordozóanyag

Polipropilén filc

Szín

Piros

Tekercshossz

30 m

Tekercsszélesség

1 m

Vastagság

0,51 mm

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Öregedés

Max. hosszirányú nyúlás

80 %

Max. keresztirányú nyúlás

120 %

Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél

150 N

Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél

296,66 N

Építőanyag-osztály

B2 – Gyúlékony

Építőanyag-osztály feltétel

A DIN 4102-1 előírásai szerint

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tömítőszalag, CERAfix 306

INCRN-(CERAFIX-306)-120MM

Inner corner for quick and secure sealing of corner formations in walls and floors
x 25 db
Tömítőszalag, CERAfix 307

OUTCRN-(CERAFIX-307)-120MM

Outer corners for quick and secure sealing of corner formations in walls and floors
x 25 db
Szigetelőmandzsetta padlóhoz, CERAfix 308

FLRSLEV-(CERAFIX-308)-450X450MM

Floor sealing packing for quick and secure sealing of floor drains
x 10 db
Szigetelőmandzsetta padlóhoz, CERAfix 309

WLSLEV-CERAFIX309-120X120MM

Wall collar for quick and secure sealing of wall transitions
x 25 db