Hevet, forsenket sporhodeskrue
DIN 964 stål 4.8 messingbelagt
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 964 er trukket tilbake og erstattet av ISO 2010. Det er begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | Gjengelengder er endret | Fasthetsklasse 8.8 er utelatt | Nominell Ø
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M4 |
Lengde (l1) | 20 mm |
Hodediameter (dk) | 7,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,2 mm |
Standarder | DIN 964 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 4,8 |
Overflate | Messingbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Senkhode, ovalt hode |
Drevtype | Spor |
Innvendig drev | SLT |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,7 mm |
Gjengeformat | Standard metriske gjenger |