Hevelsluitsysteem MS 5000
Hevelslot MS5000 voor enkele deuren
MS5000 HEV CIL ZD GL D ENKV 26MM
Art.-nr. 0683530445
EAN 4099618040535
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Instelbaar voor gebruik links/rechts
- Combinatieoptie van draaiknop en wisselcilinder
Datasheets(X)
Voor glazen deuren met een dikte tot 8 mm
![]() | |
Doornmaat | 25 mm |
Geschikt voor deurdikte | 8 mm |
Uitvoering | Links/rechts |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Vernikkeld |
6 en 8 mm draaistang mogelijk | Nee |
Combinatiesysteem | Ja |
Sluitvergrendeling | Nee |
18 tot 21 mm boormaat mogelijk | Ja |
Type sluiting | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!