Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hevederhurok

Hevederhurok
LEESÉSGÁTLÓ-ÖV-HEVEDER-L1,5M-W25MM

Cikksz. 0899032916

EAN 4024835981767

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hevederhurok

Cikksz. 0899032916
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
Minimális szakítószilárdság: 26 kN

Teljesítményigazolás


Hevederhurok az EN 354 és az EN 795 előírásai szerint

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

PA – Poliamid

Hosszúság

1,5 m

Szélesség

25 mm

EN szabvány

354, 795

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk