Herramientas para reparación de carrocerías Set de herramientas para reparar abolladuras
Herram. surtidas para enderezar carrocerías, 15 p.
DESABOLLADOR PARA AUTOS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Peso: 36 kg
Presión máxima: 10 toneladas
Contenido: 15 piezas
- 1 unidad de cada: deflector, bomba manual con manguera, cilindro de presión con carrera de 155 mm, pieza de presión acanalada, accesorio de prisma de pieza de presión, accesorio de cuña de pieza de presión, accesorio de varilla de pistón, accesorio de cilindro, placa base, tubo de extensión de 380 mm, tubo de extensión de 530 mm, tubo de extensión de 659 mm, conexión de tubo de 2 piezas, tapón de goma, maletín metálico
Hojas de datos(X)
Capacidad máxima de elevación | 10 t |
Peso del producto (por artículo) | 36000 g |