Herramienta pelacables para cables de corriente y seguridad
Herramienta pelacables cables corriente/seguridad
-ENTMANTLER-ENERGIELTG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Tope longitudinal: 8, 10, 12 mm
- Cuchillas revestidas con nitruro de titanio para una mayor velocidad de corte y una vida útil más prolongada.
- Superficie antideslizante
- Mecanismo de bloqueo mejorado que evita la apertura accidental de la herramienta
- Clip de sujeción para un almacenamiento seguro
- Fabricada en Alemania
No apto para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades
Hojas de datos(X)
Para peladura de cables de equipos fotovoltaicos, PV1-F, NSGAFÖU
Diámetro mínimo/máximo del cable | 7,5-9,5 mm |
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 2,5-6,0 mm² |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo | 13-10 |
Longitud x anchura x altura | 124 x 35 x 25 mm |
Material | Plástico/metal |
Color | Negro |