Herramienta pelacables para cables CAT/de red
Pelacables para cables CAT/de red
-ENTMANTLER-NETZWRKLEITNG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Pelacables para cables conductores y trenzados de 0,2-0,3-0,8-1,5-2,5-4,0 mm²
- Cuchilla deslizante revestida con nitruro de titanio
- Cuchillas revestidas con nitruro de titanio para una mayor velocidad de corte y una vida útil más prolongada.
- Superficie antideslizante
- Mecanismo de bloqueo mejorado que evita la apertura accidental de la herramienta
- Clip de sujeción para un almacenamiento seguro
- Fabricado en Alemania
No apto para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades
Hojas de datos(X)
Para pelado de cables de Cat5, Cat6, Cat6e, Cat7; cables de Profibus; cables con aislamiento externo fino; cables J-Y(ST)Y, y cables monohilo de 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²
Diámetro mínimo/máximo del cable | 4,5-10 mm |
Longitud x anchura x altura | 124 x 35 x 25 mm |
Material | Plástico/metal |
Color | Negro |