Herramienta pelacables con un grado de precisión milimétrico
Herramienta pelacables de precisión milimétrica
DDU /ABISOMESSER-F.KOAXKBL-(025-0,8)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Capacidad de peladura regulable en intervalos de ∅ 0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,80 mm
- Tope longitudinal ajustable
- Pelacables para cables de hasta ∅ 1,0 mm
- Cuchilla de acero especial endurecido
- Cuchilla de palanca reemplazable
- Fabricada en Alemania
No apto para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades
Hojas de datos(X)
Para peladura de cables monohilo rígidos con aislamiento de PVC, TEFLON®, KYNAR®, TEFZEL®, MYLAR®
Aplicaciones: electrónica, telecomunicaciones y modelismo
Diámetro mínimo/máximo de alambre | 0,25-0,8 mm |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo | 30-20 |
Longitud x anchura x altura | 102 x 42 x 14 mm |
Material | Plástico/metal |
Color | Negro |