Herramienta pelacables UNIVERSAL PLUS
Herramienta pelacables Universal PLUS
-ENTMANTLER-ALLROUNDER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Cortes longitudinales para pelar secciones largas de cables
- Tope longitudinal con 11 mm de largo de peladura para abrazaderas de conexión (1,5-2,5 mm²)
- Tope longitudinal bidireccional para usuarios diestros y zurdos
- Tope longitudinal con posición de detención para evitar conductores y para pelar cualquier longitud
- Producto apto para cables planos de hasta 15 mm de ancho y cables flexibles de 1,5-50,0 mm²
- Cuchillas revestidas con nitruro de titanio para una mayor velocidad de corte y una vida útil más prolongada.
- Superficie antideslizante
- Mecanismo de bloqueo mejorado que evita la apertura accidental de la herramienta
- Fabricada en Alemania
No apto para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades
Hojas de datos(X)
Para peladura de cables NYM-J, NYY-J, H03VV-H2-F, H03VV-F, H05VV-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, Cat5, Cat6, Cat7, de red Profibus, coaxiales de TV, planos de hasta 15 mm de ancho y monohilo de 1,5 mm² y 2,5 mm²
Diámetro mínimo/máximo del cable | 4-15 mm |
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 1,5-50 mm² |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo | 16-1 |
Longitud x anchura x altura | 130 x 38 x 24 mm |
Material | Plástico/metal |
Color | Negro |