Herramienta pelacables KOAX
Herramienta pelacables para cable coaxial
PELACABLES COAXIAL 4,8-7,5MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- 2 pares de cuchillas para pelado de dos etapas
- No daña el revestimiento interior ni los elementos de los cables
- Escala de longitud para una peladura exacta
- Cuchillas revestidas con nitruro de titanio para una mayor velocidad de corte y una vida útil más prolongada.
- Secciones de mango de dos componentes para un agarre firme
- Mecanismo de bloqueo mejorado que evita la apertura accidental de la herramienta
- Fabricada en Alemania
No apto para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades
Hojas de datos(X)
Para peladura de cables coaxiales de TV y RG6, RG58, RG59 y de redes Profibus
Diámetro mínimo/máximo del cable | 4,8-7,5 mm |
Longitud x anchura x altura | 98 x 20 x 20 mm |
Material | Plástico/metal |
Color | Negro |