Herramienta pelacables AM 130 PLUS
Herramienta pelacables AM 130 PLUS
INSU-STR-COMBI-ROUND-8-13MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Diseño de cuatro cuchillas para reducir el esfuerzo e incrementar la precisión
- Pelacables para cables conductores y trenzados de 0,2-0,3-0,8-1,5-2,5-4,0 mm²
- Cuchilla deslizante revestida con nitruro de titanio
- Cuchillas revestidas con nitruro de titanio para una mayor velocidad de corte y una vida útil más prolongada.
- Secciones de mango de dos componentes para un agarre firme
- Mecanismo de bloqueo mejorado que evita la apertura accidental de la herramienta
- Clip de sujeción para un almacenamiento seguro
- Fabricado en Alemania
No apto para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades
Hojas de datos(X)
Para peladura de cables monohilo NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U; de 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²
Apta para utilizarse en tomas y cajas de aparatos encastradas, paredes huecas y paredes de hormigón
Diámetro mínimo/máximo del cable | 8-13 mm |
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 0,2-4,0 mm² |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo | 24-12 |
Longitud x anchura x altura | 124 x 37 x 25 mm |
Material | Plástico/metal |
Color | Negro |