Herramienta para cojinete de rueda Ford Transit y Custom a partir de 2012
Set herr. cojinet. rueda Ford 32 pzs.
SET COJINETES RUEDAS FORD TRANSIT 32P
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- El disco de freno se puede separar del conjunto del cojinete
- Producto adecuado para la tracción trasera y la tracción delantera
- Los cojinetes y el cubo de rueda se pueden reutilizar, siempre que no estén dañados
- No es necesario retirar la junta del soporte ni el eje de transmisión
- Los 5 pies de soporte garantizan una distribución óptima de la fuerza, especialmente en el caso de alojamientos de cojinetes muy corroídos y atascados
Contenido:
- 1 placa de soporte
- 1 placa de montaje del husillo
- 1 husillo de impacto con llave de impacto
- 1 pasador guía
- 5 pies de soporte largos y 5 cortos
Hojas de datos(X)
- Ford Transit Custom de 2012
- Ford Transit Generación 7 a partir de 2012
Número de piezas | 32 Uds |
Peso del producto (por artículo) | 12940 g |