Herramienta de montaje de una mano resistente de VIKING ARM
Herramienta de montaje de una mano de Viking Arm
SARGENTO VIKING STRONG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- La unidad de calibración mejorada garantiza el ajuste con una precisión aún mayor para numerosas aplicaciones
- Montaje rápido y sencillo de objetos pesados para trabajos de elevación, descenso y tensado
- Límite de carga: 150 kg
- El acero al carbono negro de alta calidad proporciona una gran robustez
Hojas de datos(X)
Para elevación, descenso y fijación de objetos pesados
Hay dos opciones para bajar o abrir la herramienta de fijación.
Si se acciona la palanca izquierda, es posible bajar objetos con una precisión milimétrica; por su parte, la palanca derecha se utiliza para la apertura total del dispositivo.
Anchura de fijación externa máxima (L1 max.) | 215 mm |
Anchura de fijación interna mínima/máxima | 155-380 mm |
Voladizo (L2) | 38 mm |
Grosor del perfil | 6 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!