Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Herramienta de medición telescópica Messfix

Herramienta de medición telescópica Messfix, 8 m
METRO TELESCOPICO WURTH L:8M

Nº de art. 071564 98
EAN 4011231745208
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
8 m. Facilita el trabajo y permite llevarlo a cabo más rápidamente en caso de que sea necesario medir un gran número de secciones sucesivas

Tornillos de fijación para fijar secciones de cualquier longitud


De este modo, no es posible mover los segmentos, lo que garantiza una excelente exactitud de las mediciones



Con nivel para mediciones en vertical y en horizontal


La colocación del instrumento de medición no produce ningún error de medición



Cinta de malla de fibra de vidrio con escala milimétrica


Bajo peso y larga vida útil



Messfix cumple con la clase de precisión 2 de la CE



Se suministra en un maletín de plástico

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Rango de medición de longitud mínimo (L min)

1,53 m

Rango de medición máximo de longitud (L max)

8 m