Herramienta de impacto Punzones con guías de acuerdo con DIN 6450
Punzón, pasadores de seguridad
PUNZON WURTH PASADORES LARGO,D.6MM.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acero cromo-vanadio templado al aire
Cabezales de impacto templados por seguridad
Evita que el cabezal de impacto se abolle o se astille
Vástago completamente endurecido
Como resultado, es especialmente sólido y resistente al desgaste
Guías en el vástago del punzón
Se utilizan para centrar perfectamente la herramienta en los manguitos de sujeción.
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 180 mm |
Longitud de hoja (L2) | 95 mm |
Ancho de la punta (d) | 6 mm |
Diámetro de la superficie de impacto (S) | 10 mm |
Longitud de la espiga | 5 mm |
Diámetro de la espiga | 3 mm |