Herramienta de desmontaje Vibrofighter y set de limpieza de base de inyectores 32 piezas
Set desmontaje y limpieza de inyectores, 32 piezas
SET LIMPIEZA INYECTORES Y EXTRAC. 32P
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- El Vibrofighter permite crear una separación para trabajar entre el inyector y la culata, a través del cual entra el correspondiente disolvente en la base
- Las garras del Vibrofighter se montan en la varilla de empuje de acoplamiento positivo, lo que permite que las vibraciones penetren en profundidad en el inyector
- Permite limpiar la carcasa y todas las superficies de contacto de la culata, como el orificio de la boquilla, la base y el vástago del inyector
- Idóneo como accesorio adicional para herramientas de desmontaje de inyectores
Contenido
- 1 set de herramientas de desmontaje Vibrofighter, 8 piezas
- 4 cepillos de limpieza de latón para vástagos, diámetros: 18/19/21/24 mm
- 4 cepillos de limpieza de nailon para vástagos, diámetros: 18/19/21/24 mm
- 1 cepillo de limpieza de latón para bases, diámetro: 16 mm
- 1 cepillo de limpieza de nailon para bases, diámetro: 16 mm
- 4 casquillos de fijación para orificios de boquilla
- 1 casquillo de fijación para vástagos
- 1 adaptador de puntas especial, flexible con portapuntas de 1/4 pulgadas
- 2 escobillas de latón para orificios, 300 x 100 x 7 mm
- 1 set de varillas de lana de algodón para limpieza, 10 piezas
- 1 extractor de inyectores de Würth
Hojas de datos(X)
Peso del producto (por artículo) | 4750 g |