Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Herraje con brida Tipo LCW

Herraje con brida de tipo LCW
BMCLMP-LCW-(A2K)-(2-18MM)

Nº de art. 0971819101
EAN 4038898283577
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
Para montaje directo de, por ejemplo, tornillos con lámina plana en los orificios roscados
  • Elemento de fijación para suspensión mediante varillas roscadas

  • Mayor firmeza gracias a la superficie dentada de la abrazadera de fijación
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Rango de agarre mínimo/máximo

2-18 mm

Peso de carga máximo

45 kg

Profundidad de la abrazadera (D)

17 mm

Diámetro del agujero pasante (ØA)

10,7 mm

Diámetro del agujero mínimo (C)

6,3 mm

Material

Acero

Superficie

Lámina de zinc