Hernyócsavar belső hatlapú fejjel
DIN 34827 acél, 45H horganyzott
CSAV-DIN34827-PER-45H-TX10-(A2K)-M5X10
Cikksz. 428315 10
EAN 4054458092410
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Növekszik a szerelés hatékonysága
A hatszögű (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:
- Lecsökkentett szerszámkopás
- A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el
- A bevonat nem sérül meg
- Nincs imbolygás
- A csavar biztosan a helyére kerül
A belső hatlapú behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 szabvány előírásainak
- Következésképpen a belső hatlapú fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók
A 45H szilárdsági osztály 450 HV szilárdságnak felel meg
Az acél hernyócsavarokat kizárólag nyomóterhelés alatti használatra szánták (lásd a DIN EN ISO 898-5 szabványt is). Tipikus felhasználási mód pl. az állítógyűrűbe történő rögzítés, vagy nyomás gyakorlása egy ellendarabra. Ennélfogva az acél hernyócsavarok kiemelkedően kemények annak érdekében, hogy a meghúzás/meglazítás közben biztosítsák a csavarószilárdságot a belső kulcsnyílásban.
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M5 |
Hosszúság (l1) | 10 mm |
Szabványok | DIN 34827 |
Anyag | Acél |
Keménységi osztály | 45H |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Fej nélkül |
Kihajtás módja | Belső hatlapú |
Belső meghajtó | TX10 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0,8 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Hegy alakja | Csonka kúp |