Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Henkel-Locheisen für Rundösen

Einschlagstempel für Rundöse
ESHLGSTEMP-RUND-D20MM

Art.-Nr. 0880232202

EAN 4011231808910

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Henkel-Locheisen für Rundösen

Art.-Nr. 0880232202

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durchschnittliche Planenstärke NFZ = 0,7 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Rund

Geeignet für Materialstärke min./max.

1,4-2,1 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen