Hengselsett for met.ramme, just. høyde, 2 deler
Hengselsett for met.ramme, just. høyde, 2 deler
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for | Innerdører med overdekning |
Materiale | Stål |
Overflate | Forniklet |
Rulldiameter | 15 mm |
DIN-retning | DIN R/L |
Høydejustering | + 4 mm/- 3 mm |
Lastekapasitet med 2 hengsler | 30 kg |
Lastekapasitet med 3 hengsler | 50 kg |
Min./maks. overslagskraft | 15-22 mm |
Egnet for min./maks. dørbredde | 610-860 mm |
Glidelager | Ja |
Rullhøyde | 83,5 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.