Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hemmschuh

Hemmschuh
HEMMSHH-DIN76051-493X200MM-GR53

Art.-Nr. 0899964053

EAN 4099618686269

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hemmschuh

Art.-Nr. 0899964053
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
Ideal für das sichere Be- und Entladen von Nutzfahrzeugen
  • Entspricht den Anforderungen der DIN 76051 für Unterlegkeile

  • Passend für Räder mit einem Radius von bis zu 555 mm

  • Hergestellt aus robustem Kunststoff, der langlebig und witterungsbeständig ist

  • Leicht zu erkennen dank der auffälligen gelben Farbe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Mit Gleitschutz/Stahlkante

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Länge

467 mm

Breite

198 mm

Höhe

225 mm

Farbe

Gelb

DIN

76051

Radius

555 mm

Werkstoff

Kunststoff

Gewicht

1,32 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Halter für Hemmschuh

HEMMSHHHALT-F.0899964000-KST

Robuster und langlebiger Halter