Helytakarékos kombináció
Helytakarékos kombináció
Cikksz. 0888800003
EAN 4049557502649
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | PP – Polipropilén |
Szín | Fehér |
Csatlakozómenet | 1 1/4 |
Névleges átmérő kifolyás névleges szélessége | DN 32 |
Min./max. hőállóság | 0 eddig: 100 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 130 °C |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Háztartási tisztítószerek |
Min./max. magasság (H1) | 235-330 mm |
2. magasság (H2) | 100 mm |
Hosszúság (L) | 270 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!