Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Heizungsdichtungs-Sortiment 242-teilig im System-Koffer 4.4.1 - HEIZDI-SYSKO-VSHR-242TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Heizungsdichtungs-Sortiment 242-teilig im System-Koffer 4.4.1 - HEIZDI-SYSKO-VSHR-242TLG - 1

Heizungsdichtungs-Sortiment 242-teilig im System-Koffer 4.4.1

Heizungsdichtungs-Sortiment Sysko
HEIZDI-SYSKO-VSHR-242TLG
SYSTEMKOFFER

Art.-Nr. 5964087600
EAN 4046777219883
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
Anzahl Teile im Sortiment/Set

242 STK

Systemmaß

4.4.1

Heizungsdichtungs-Sortiment 242-teilig im System-Koffer 4.4.1 inklusive:
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
15 x
Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss

SCHLSHEL-DIN3017-B9MM-(16-27MM)

ZEBRA
Beschreibung:
16-27 mm
Menge: 15 x
50 x
Verschraubungsdichtung

VSHR-RG-DI-1/4ZO-17X24MM

Beschreibung:
17 x 24 x 1,8 mm
Menge: 50 x
50 x
Verschraubungsdichtung

VSHR-RG-DI-3/8ZO-19X27MM

Beschreibung:
19 x 27 x 1,8 mm
Menge: 50 x
50 x
Verschraubungsdichtung

VSHR-RG-DI-1/2ZO-21X30MM

Beschreibung:
21 x 30 x 1,8 mm
Menge: 50 x
25 x
Verschraubungsdichtung

VSHR-RG-DI-1/2ZO-24X34MM

Beschreibung:
24 x 34 x 1,8 mm
Menge: 25 x
25 x
Verschraubungsdichtung

VSHR-RG-DI-3/4ZO-27X38MM

Beschreibung:
27 x 38 x 1,8 mm
Menge: 25 x
25 x
Verschraubungsdichtung

VSHR-RG-DI-1ZO-32X44MM

Beschreibung:
32 x 44 x 1,8 mm
Menge: 25 x
2 x
PTFE-Gewindedichtband

GWDDIBA-PTFE-FRP-12MX12MMX0,1MM

Beschreibung:
Länge: 12 m
Zum Abdichten von Gewindeverbindungen
Menge: 2 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-8FACH

Beschreibung: Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x