Heizlüfter

Heizlüfter
HEIZLUEFT-2000W

Art.-Nr. 0993997086

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Heizlüfter

Art.-Nr. 0993997086

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kompakter Heizlüfter mit stufenlos einstellbarer Thermostatregler.

Temperatur stufenlos regelbar



Frostschutzstufe und Überhitzungsschutz

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Leistung

2000 W

Gebläsetemperatur min./max.

7 bis 45 °C

Breite

245 mm

Höhe

260 mm

Tiefe

135 mm

Kabellänge

1500 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen