Heizkörperpinsel DW hell für Dispersionen und Wandfarben
Heizkörperpinsel DW hell
HEIZKPRPINS-DW-HL-B1,5ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kein Aufquellen in Wasser
- Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf
Angenehme Handhabung
- Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand
Datenblätter(X)
Geeignet für alle Malerarbeiten mit Dispersionen oder anderen Wandfarben, insbesondere für schwer zugängliche Stellen wie hinter Heizkörpern oder zum Vorstreichen für Ecken und Kanten
Werkstoff Borsten | Synthetik |
Farbe Borsten | Beige |
Werkstoff Stiel | Holz |
Werkstoff Zwinge | Weißblech |
Borstenlänge | 49 mm |
Breite | 35 mm |
Dicke | 9 mm |
Geeignet für Anstrichmittel | Dispersionsfarben |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!