Heizkörperpinsel

Heizkörperpinsel
HEIZKPRPINS-STAERKE9-CHS-MIX-GR35
ZEBRA

Art.-Nr. 069361035

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Heizkörperpinsel

Art.-Nr. 069361035

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für lösemittelhaltige Lack- und Farbsysteme
  • Kräftige Borstenmischung aus reinen, schwarzen China und Polyesterborsten von höchster Qualität

  • Konstante Formstabilität und Geschmeidigkeit

  • Kaum Aufquellen im Wasser

  • Beste Farbaufnahme und -abgabe

  • Leichtläufigkeit des Pinsels

  • Exaktes Beschneiden

  • Erstklassiges Streichbild

  • Edelstahlzwinge

  • Unlackierter Holzstiel

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet bei schwer zugänglichen Stellen z. B. hinter Heizkörpern, in Ecken, Nischen und Wänden.

Werkstoff Borsten

China- und Polyesterborste

Farbe

Schwarz

Werkstoff Stiel

Holz

Breite

35 mm

Pinselstärke

9 mm

Borstenlänge

49 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen