Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Heizkörperpinsel DW für Dispersionen und Wandfarben

ZEBRA Heizkörperpinsel DW
HEIZKPRPINS-DW-PA-GR35

Art.-Nr. 069362035

EAN 4065746287517

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Heizkörperpinsel DW für Dispersionen und Wandfarben

Art.-Nr. 069362035
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
Heizkörperpinsel in höchster Qualität für ein exzellentes und gleichmäßiges Oberflächenfinish durch besonders feine Faserspitzen

Kein Aufquellen in Wasser


  • Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf


Flüssigkeitsdichte und rostfreie Fassung


  • Die vollverklebte Kunststofffassung aus hochwertigem Polyamid verhindert ein Eindringen von Flüssigkeiten

  • Die metallfreie Fassung kann nicht korrodieren und hält bei guter Pflege dadurch länger


Angenehme Handhabung


  • Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand


Besonders verschleißbeständiger Pinsel


  • Durch die Biegung des Stiels und nicht der Fassung wird die Abnutzung verringert


ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für alle Malerarbeiten mit Dispersionen oder anderen Wandfarben, insbesondere für schwer zugängliche Stellen wie hinter Heizkörpern oder zum Vorstreichen für Ecken und Kanten

Werkstoff Borsten

Synthetik

Farbe Borsten

Schwarz

Werkstoff Stiel

Holz

Werkstoff Zwinge

Polyamid

Borstenlänge

49 mm

Breite

35 mm

Dicke

11 mm

Geeignet für Anstrichmittel

Dispersionsfarben

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Farbwanne mit Abstreichfläche

FARBWANN-KST-315X165X80MM

Lösemittelbeständige, belastbare sowie stapelbare Farbwanne
x 5 St.