Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Heizkörperinstallationsbox Trockenbau - INSTLBOX-HEIZKPR-TB-KUPFER-15MM Heizkörperinstallationsbox Trockenbau - INSTLBOX-HEIZKPR-TB-KUPFER-15MM Heizkörperinstallationsbox Trockenbau - INSTLBOX-HEIZKPR-TB-KUPFER-15MM Heizkörperinstallationsbox Trockenbau - INSTLBOX-HEIZKPR-TB-KUPFER-15MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/u3qUAFVd-ro

Heizkörperinstallationsbox Trockenbau - INSTLBOX-HEIZKPR-TB-KUPFER-15MM - 1
Heizkörperinstallationsbox Trockenbau - INSTLBOX-HEIZKPR-TB-KUPFER-15MM - 2
Heizkörperinstallationsbox Trockenbau - INSTLBOX-HEIZKPR-TB-KUPFER-15MM - 3
Heizkörperinstallationsbox Trockenbau - INSTLBOX-HEIZKPR-TB-KUPFER-15MM - 4

Heizkörperinstallationsbox Trockenbau

INSTLBOX-HEIZKPR-TB-KUPFER-15MM

Art.-Nr. 5275030200

EAN 4052703963195

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Heizkörperinstallationsbox Trockenbau

Art.-Nr. 5275030200

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Frei wählbares Rohrsystem. Fertig vorinstallierte Box zur schnellen Montage und problemlosen Rohrdurchführung

Fertig vorinstallierte Box


  • Für eine millimetergenaue und festsitzende Montage zur optimalen Schalldämmung

  • Einfache Montage

  • Schnelle Befestigung ohne Verschraubung


Enorme Zeitersparnis


  • Rohrdurchführungen sind spannungsfrei komplett vormontiert und anschlussfertig

  • Die vergrößerten, erhabenen Wandscheiben erhöhen die Genauigkeit hin zum Wandabschluss

  • Geprüft bei höchster Maßgenauigkeit

  • Trockenwand kann sofort verschlossen werden


Arbeitserleichternd


  • Unebenheiten bei Fließarbeiten werden verhindert

  • Keine Korrosion

  • Kondenswassersicher

  • Durch die millimetergenauen Auslassführungen werden die Armaturen geschont
Hinweis

Bei diesen Artikelnummern erscheint ein „positionsbezogener Text“. Hierfür sind folgende Angaben erforderlich:


Rohrhersteller: z.B. Viega


Rohrtyp: z.B. Raxofix


Ohne diese Angaben ist keine Bearbeitung möglich.

Kundenindividuelle Anfertigung. Verlängerte Lieferzeiten bis max. 7 Arbeitstage.


Diese Produkte sind vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Sie werden auf Kundenwunsch und auftragsbezogen gefertigt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Anschluss von Ventilheizkörpern im Trockenbau aus der Wand heraus

Anleitung

1. Die Trockenbaufirma muss die Boden- und Deckenschiene befestigen. Die senkrechten CW-Profile nur lose in diese Schienen stellen (nicht befestigen).


2. Der Installateur ordnet seine Installationsboxen je nach Ausführungstyp (WT, BW, DW, Spüle oder Waschmaschine) an und bestimmt die entsprechende Montagehöhe. Die Installationsboxen zwischen die zwei CW-Profile einführen, horizontal ausrichten und mittels Befestigungszange durch Vercrimpen befestigen.


3. Zum Abschluss ein senkrechtes CW-Profil am Boden befestigen, damit die Installationsbox nicht mehr verschoben werden kann.

Werkstoff Box

Geschlossenzelliger Polyurethane Schaumstoff

Boxenhöhe

200 mm

Boxenbreite

100 mm

Boxentiefe

50 mm

Anschluss

15 mm

Abstand Rohrmitte - Rohrmitte

50 mm

Rohrlänge

420 mm

Produktgewicht (per Stück)

832,000 g

Werkstoff Rohr

Kupfer

Farbe

Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen