Heizkörperinstallationsbox Mauerwerk
Heizkörperinstallationsbox frei wählbar Mauerwerk
INSTLBOX-HEIZKPR-MRW-DN16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für eine millimetergenaue und festsitzende Montage zur optimalen Schalldämmung
Einfache Montage
Schnelle Befestigung ohne Verschraubung
Enorme Zeitersparnis
- Rohrdurchführungen sind spannungsfrei komplett vormontiert und anschlussfertig
- Die vergrößerten, erhabenen Wandscheiben erhöhen die Genauigkeit hin zum Wandabschluss
Geprüft bei höchster Maßgenauigkeit
- Trockenwand kann sofort verschlossen werden
Arbeitserleichternd
- Unebenheiten bei Fließarbeiten werden verhindert
- Keine Korrosion
- Kondenswassersicher
Stabiler Untergrund
Die Putz- und Fliesenträgerplatte sichern einen dauerhaft stabilen Untergrund
Optimale Isolierung
Durch die millimetergenauen Auslassführungen werden die Armaturen geschont
Bitte geben Sie bei der Bestellung das gewünschte Rohrsystem an.
Folgende Angaben erforderlich:
Rohrhersteller: z.B. Viega
Rohrtyp: z.B. Raxofix
Ohne diese Angaben ist keine Bearbeitung möglich.
Kundenindividuelle Anfertigung. Verlängerte Lieferzeiten bis max. 7 Arbeitstage.
Diese Produkte sind vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Sie werden auf Kundenwunsch und auftragsbezogen gefertigt
Datenblätter(X)
Zum Anschluss von Ventilheizkörpern im Mauerwerk aus der Wand heraus
1. Im Mauerwerk müssen entsprechende Aussparungen anhand der gelieferten Installationsbox oder mittels Einbauempfehlung gelassen werden.
2. Anschließend muss die Box mit Hilfe der Montagelehre fixiert werden und mit 1K-Montageschaum ausgeschäumt werden.
3. Entsprechend der Schaumanweisung aushärten lassen und Montagelehre entfernen.
Werkstoff Box | Geschlossenzelliger Polyurethane Schaumstoff |
Boxenhöhe | 120 mm |
Boxenbreite | 100 mm |
Boxentiefe | 50 mm |
Rohranschluss DN | DN 16 |
Abstand Rohrmitte - Rohrmitte | 50 mm |
Rohrlänge | 420 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 187 g |
Werkstoff Rohr | Polyethylen vernetzt |
Farbe | Rot |
Hersteller Rohrsystem | Frei wählbar |