Height adjuster piece
Height adjuster piece
VARIFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Lengde (L) | 30 mm |
Bredde (B) | 40 mm |
Høyde (H) | 56 mm |
Lengde på avlangt hull (LL) | 20 mm |
Bredde på avlangt hull (LB) | 10,5 mm |
Innvendig bredde (Bi1) | 22 mm |
Innvendig bredde 2 (Bi2) | 11 mm |
Innvendig høyde (Hi) | 10 mm |
Anbefalt strekkbelastning | 1 kN |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Produktvekt (per element) | 100,740 g |
Bærekraft | Ressursbesparende |